TMI Vinyl Strip Roll


filtre
Søknadsmetode: standard
StilModellSakRoll LengdeStrip tykkelseStrip breddeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
999-00117
Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F1 593 NOK
B
999-00001
Fleksible bulkruller300ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F5 143 NOK
C
999-00003
Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F7 045 NOK
A
999-00118
Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F3 305 NOK
B
999-00116
Fleksible bulkruller300ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F3 310 NOK
C
999-00004
Fleksible bulkruller150ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F3 182 NOK
B
999-00002
Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F6 012 NOK
C
999-00130
Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "-30 grader til 150 grader F4 075 NOK
C
999-00129
Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"-30 grader til 150 grader F2 226 NOK
C
999-00128
Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F3 565 NOK
C
999-00127
Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F1 696 NOK
D
999-00126
Fleksible bulkruller200ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F11 139 NOK
D
999-00125
Fleksible bulkruller300ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F7 648 NOK
E
999-00124
Fleksible bulkruller300ft.0.06 "6"-30 grader til 150 grader F4 351 NOK
A
999-00123
Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "-30 grader til 150 grader F3 447 NOK
A
999-00122
Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"-30 grader til 150 grader F1 810 NOK
F
999-00121
Fleksible bulkruller60ft.0.08 "48 "0 grader til 150 grader F7 915 NOK
B
999-00115
Fleksible bulkruller150ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F1 764 NOK
B
999-00119
Fleksible bulkruller100ft.0.16 "16 "0 grader til 150 grader F7 557 NOK
F
999-00120
Fleksible bulkruller30ft.0.08 "48 "0 grader til 150 grader F3 919 NOK
B
999-00537
Erstatningsstrimler150ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F2 598 NOK
B
999-00538
Erstatningsstrimler200ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F7 570 NOK
C
999-00539
Erstatningsstrimler100ft.0.16 "16 "0 grader til 150 grader F8 275 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?