TMI 999-00538 Fleksibel bulkrull glatt 12 tommers klar PVC | AH6YKC 36LT42

TMI 999-00538 Fleksibel bulkrull glatt 12 tommers klar PVC

På lager
Vare: AH6YKC Modell: 999-00538Kryssref.: 36LT42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsstrimler
Søknadsmetodestandard
Roll Lengde200ft.
Strip FargeFjern
Strip materialePVC
Strip tykkelse0.12 "
StripetypeGlatt
Strip bredde12 "
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)55.63
Skipets bredde (cm)56.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rull / Strip: Rull

Produktvarianter

ProduktModellSakRoll LengdeStrip tykkelseStrip breddeTemp. OmrådePris
TMI 999-00001 Vinyl Strip Roll Glatt 8 In | AD2NTB 3TA92 999-00001Fleksible bulkruller300ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F5 333 NOK
TMI 999-00002 Vinyl Strip Roll Glatt 12 In | AD2NTC 3TA93 999-00002Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F6 448 NOK
TMI 999-00003 Vinyl Strip Rull Ribbed 12 In | AD2NTD 3TA94 999-00003Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F7 224 NOK
TMI 999-00004 Vinyl Strip Rull Ribbed 8 In | AD2NTE 3TA95 999-00004Fleksible bulkruller150ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F3 610 NOK
TMI 999-00115 Vinyl Strip Roll Glatt 6 In | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Fleksible bulkruller150ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F1 829 NOK
TMI 999-00116 Vinyl Strip Roll Glatt 6 In | AE8YDA 6GJH5 999-00116Fleksible bulkruller300ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F3 439 NOK
TMI 999-00117 Vinyl Strip Roll Glatt 8 In | AE8YDB 6GJH6 999-00117Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F1 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TMI 999-00538 Fleksibel bulkrull glatt 12 tommers klar PVC
7 672 NOK / enhet