EATON FC5853-serien NPSM-sviveler


Eaton FC5853 Series hun NPSM (National Pipe Straight Mechanical) svivler brukes i væskeoverføringsapplikasjoner. De kobler to slanger eller rør sammen samtidig som de lar dem rotere fritt, og reduserer dermed stress og slitasje på slangene og forhindrer vridning og kinking.

filtre
Fullfør: Trivalent kromsink , Tilpasningsmateriale: Stål , Tilpasningstype: Rett , Type: Socketless, kvinnelig NPSM
StilModellDash StørrelseSlangeLengdePris (eks. mva)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "634NOK
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "890NOK
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "1 227 NOK
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "1 277 NOK

Egenskaper

  • Disse svivlene har en hun-NPSM-tilkobling i den ene enden og en hann-NPTF (National Pipe Thread Fuel)-tilkobling i den andre enden for å gripe innsiden av slangene mens de holder dem på plass.
  • De er laget av karbonstål for å sikre holdbarhet og slagfasthet.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse svivlene korrosjonsbestandige?

Ja, NPSM-sviveler har Dura-Kote-finish som gir tre ganger korrosjonsbeskyttelsen på karbonstålfittings sammenlignet med standard slangefittings.

Hvor brukes NPSM-svivler?

Disse svivlene er ideelt brukt med hydrauliske og pneumatiske systemer, inkludert vannforsyning og avløp og HVAC-systemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?