Betongankere

filtre

MILLER BY HONEYWELL -

D-boltankre

StilModellPris (eks. mva)
A417 /1 212NOK
RFQ
B416 /1 208NOK
MSA -

Forankringskontakt

StilModellLengdeStrekkfasthetVektkapasitetPris (eks. mva)
A101449584"10,000 lb.10,000 lb.1 370NOK
B101449546"10,000 lb.10,000 lb.1 593NOK
C101449616"5000 lb.5000 lb.2 731NOK
D101449576"10,000 lb.10,000 lb.2 315NOK
HONEYWELL -

Betonganker

StilModellSakPris (eks. mva)
A8185C/2FTGNBetonganker562NOK
B8185C/3FTGNStropp533NOK
StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A5MWT6601NOK 10
A5MWT8847NOK 10
A5MWT7806NOK 10
A5MWT9505NOK 5
FALLTECH -

Betonganker

StilModellHull Dia.SakLengdeMaterialeVektkapasitetBreddePris (eks. mva)
AG7451AC-Betonganker6"Rustfritt stål310 lb.3"625NOK
BG7448-Betonganker4ft.Alloy Steel425 lb.1.62 "293NOK
C7452AC-Anchor----1 227NOK
D7472-Anchor----207NOK
D7496-Anchor----241NOK
E7472L-Anchor----182NOK
E7448L-Anchor----126NOK
FG7451A5 / 8 "Betonganker6"Rustfritt stål310 lb.3"757NOK
GG7451C11 / 16 "Betonganker6"Rustfritt stål310 lb.3"1 342NOK
FALLSTOP -

Betonganker

StilModellHull Dia.LengdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
AV42PAWFP2 *1"13.5 "10,000 lb.1.75 "5 274NOK
BV42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb.2"2 827NOK
CV42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb.1.75 "3 286NOK
DBI-SALA -

Betonganker

DBI-SALA betongankre er ideelle for å koble fallsikringssystemer til forankringen på betongvegger i energi-, transport-, konstruksjons- og nytteindustrien. De boltes enten på veggoverflater, installeres i et vegghull eller klemmes over veggparapeter for å gi forankringspunkt for fallstopp. De har forzinket stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og gir maksimal vektkapasitet på 310 lb. Velg blant et stort utvalg av disse betongankrene, tilgjengelig i permanente og midlertidige installasjonsvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også ankerstropper i betong for engangsankepunkter over armeringsjern og rør.

StilModellHull Dia.InstallasjonSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AAJ720A--Betonganker---794NOK 1
B2190057--Betonganker---4 193NOK 25
C2100055--Betonganker---445NOK 1
D2101004--Betonganker---6 220NOK 1
E2101000--Betonganker---1 770NOK 1
F2190060--Anchor---4 528NOK 1
B2190058--Betonganker---4 272NOK 25
G2100061--Betong ankerrem---185NOK 1
H8523178-FastBetonganker22 "Forzinket stål15 "15 943NOK 1
F2104564--Betonganker---775NOK 1
C2100053--Betonganker---263NOK 1
I2190055--Betonganker---1 905NOK 1
J2101002--Betonganker---4 407NOK 1
K2190063--Betonganker---3 081NOK 25
L21016301 / 2 "FastD-ring anker4.5 "Rustfritt stål3 1 / 3 "953NOK 1
M210456211/16 "eller 3/4"Midlertidig permanentBetonganker5.75 "Rustfritt stål3"10 704NOK 1
FALLTECH -

Forankringskontakt

StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AG73484ft.polyester3"462NOK
BG7494858.5ft.Stål1 / 4 "1 644NOK
MSA -

Betonganker

StilModellStrekkfasthetPris (eks. mva)
A1008157010,000 lb.4 981NOK
B100815945000 lb.2 591NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Betonganker Permanent 400 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
415/AD2EFK1 098 NOK
DBI-SALA -

Betongankerrem midlertidig

ModellSakPris (eks. mva)
2100050AC3NNV216NOK
CONDOR -

D-ringboltanker 425 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
30HG83AF9NKA966NOK
PROTECTA -

Betonganker Permanent 2-1 / 4 tommers ring

ModellSakPris (eks. mva)
AN112AAC3NPL1 253 NOK
GUARDIAN -

Betonganker 420 Lb galvanisert stål

ModellSakPris (eks. mva)
00600AG2PUZ2 659 NOK
DBI-SALA -

Betong D-ringanker, 5 ekstra bolter, forzinket stål

ModellSakPris (eks. mva)
2104561AC3NNQ5 517 NOK
MSA -

Betongforankringskontakt permanent

ModellSakPris (eks. mva)
10144945AF9ETL1 568 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

D-bolt Ankerkontakt 4 tommers ringdiameter

ModellSakPris (eks. mva)
417C/AE6FXK1 192 NOK
PEAKWORKS -

Slipp gjennom anker

ModellSakPris (eks. mva)
V8223145CT7NTQ1 841 NOK
3M -

Betongankre, 310 Lb Wt Kapasitet, 1 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
2100152CN7TYV1 050 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Rebar Hook Anchor Midlertidig 5000 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
480-Z7/19INGNAG9GHY2 407 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Midlertidig horisontal livline

ModellSakPris (eks. mva)
SGC/180FTAE6FWZ89 450 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?