KRUEGER

Med mer enn 65 års erfaring har Krueger Sentry Gauge produsert høykvalitets tankmålere og relaterte komponenter for kjemisk industri, petroleum, avløpsvann, landbruk, luftfart og petrokjemisk industri. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Plumbing

Test Instruments

Elektrisk

Materialhåndtering filtre

TrommerVis alle

  • Trommealarmer

    Fjernalarm og direktemonterte trommealarmer designet for å gi både visuell og hørbar indikasjon på tanknivåene Har en magnetisk bryter som utløser en 110 dB alarm, og drives av et 9-volts litiumbatteri. Kan enkelt tilbakestilles selv i alarmmodus

  • Væskenivåmålere

    Svingarm Therma Type H væskenivåmålere ideell for måling av væskenivå inne i fat med dybder opptil 12 fot. Har en aluminiumsbøssing, en galvanisert eller rustfritt stålstang og et driftstemperaturområde på -20 til 120 grader F. Overfyllingsvarsel og kjemiske nivåmålere er også tilgjengelig

Om KRUEGER

Krueger Sentry Gauge-produktlinje inkluderer væskenivåmålere, overfyllingsvarslingsmålere, lekkasjemålere, tankmålertilbehør og reparasjonsdeler. Merkets væskenivåmålere er designet for å overvåke væskenivået i en tank eller andre lagerbeholdere. Disse svært holdbare målerne kan installeres raskt i tanker med dybder på opptil 118 tommer og har en aluminium / PVC-bøssing som gjør at svingarmen kan rettes i ønsket posisjon og holde seg unna vegger, hjørner og andre hindringer. Velg fra et bredt utvalg av disse Skriv inn H målere og andre selskapsprodukter, som trommealarmer og måleinstrumenter, på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Kruegers MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Lovejoy-, Oil Safe- og Justrite-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Krueger nivåmålere tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Krueger væskenivåmålere er små, middels og store i størrelse og leveres i flere deler, og krever derfor nøye emballasje siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med luftfrakt og budforsendelse for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Krueger DESIGNFLO

De har ekstrudert aluminiumskonstruksjon for korrosjonsmotstand og integrerte horisontale eller vertikale mønsterkontrollere konstruert på 24-tommers senter. Disse enhetene er fleksible, gir høy ytelse,...Les meg 

Krueger STERILFLO

De er laget for å passe dagens operasjonsromstak. Disse enhetene bruker perimeterpaneler, spesielt laminære paneler, for å lage et luftgardin med en definert profil. Kirurgiske lys, gasskolonner, dvs...Les meg 

Krueger A-Glance nivåmåler

Disse AT-A-GLANCE-nivåmålerne som er enkle å installere, er ideell utformet for å måle alle typer væskenivåer. De er egnet for lagertanker over bakken og leveres med en 2-delt bøssing...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en tanknivåindikator?

Vannnivåindikatorer bruker sensorprober for å vise vannmengden i en lagertank. Disse sondene videresender data tilbake til kontrollpanelet for å sette i gang et varsel eller en indikasjon.

Hvordan installere en tanknivåmåler?

  • Skru først av lokket på tanken.
  • Skru ut den røde mutteren ved å fjerne kalibreringen og bøssingen under installasjonen.
  • Forleng nivåarmen til strømningsmåleren.
  • Tre inn bøssingen og fest flottøren til den andre enden av røret.
  • Mens du svinger armen i ønsket retning, slipper du måleren gjennom det midterste hullet.
  • Sørg for at røret er loddrett / vertikalt og stram deretter kapselmutteren godt for hånd.
  • Plasser en ny kalibrering på plass, og trekk til den røde låsemutteren.

Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

  • Nivåmålerhuset skal åpnes.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.
  • For å bekrefte avlesningen, utfør en ny kalibrering.

Hvordan er termomåleren forskjellig fra standard direkteavlesningsmåleren?

Therma-måleren har en todelt bøssing, men de to målerne er i hovedsak likeverdige. Dette gjør at du kan ta ut bøssingen, tre den inn, sette inn måleren og deretter styre svingarmen i ønsket retning. Dette letter installasjonen når armaturet er nært vegg eller hjørne eller hvis tanken inneholder ledeplater eller andre barrierer som må unngås.

Merke eksklusive produkter