SMC VALVES Mannlig T-skjorte, rustfritt stål


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Farge: Stål , Tilkoblingstype: Rør x MNPT , Maks. Press: 435 psi , Temp. Område: 23 grader til 302 grader F
StilModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQG2T07-N01S
12mm1 / 8 "1 / 4 "589NOK
A
KQG2T09-N01S
12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm878NOK
A
KQG2T03-N01S
12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm610NOK
A
KQG2T11-N01S
12mm1 / 8 "3 / 8 "1 124 NOK
B
KQG2T07-N02S
14mm1 / 4 "1 / 4 "608NOK
B
KQG2T09-N02S
14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm845NOK
B
KQG2T11-N02S
14mm1 / 4 "3 / 8 "1 014 NOK
B
KQG2T11-N03S
19mm3 / 8 "3 / 8 "1 018 NOK
B
KQG2T13-N04S
22mm1 / 2 "1 / 2 "1 352 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?