Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQG2T11-N01S M Forgrenings-T-gjenge 1/8 tommers rør 3/8 tommer | AA8NPG 19F776

SMC VALVES KQG2T11-N01S M gren-T-gjenge 1/8 tommers rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AA8NPG Modell: KQG2T11-N01SKryssreferanse: 19F776

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse12mm
Maks. Press435 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 302 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307290090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQG2T03-N01S M Gren T-gjenger 1/8 Rør 5/32 eller 4 mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm694NOK
SMC VENTILER KQG2T07-N01S M Forgrenings-T-gjenge 1/8 tommers rør 1/4 tommer | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "688NOK
SMC VENTILER KQG2T07-N02S Manngren T-skjorte 1/4 tomme gjenger til rør | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "715NOK
SMC VENTILER KQG2T09-N01S M Gren T-gjenger 1/8 Rør 5/16eller8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm975NOK
SMC VENTILER KQG2T09-N02S M Gren T-gjenger 1/4 rør 5/16 eller 8 mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm973NOK
SMC VENTILER KQG2T11-N02S M Forgrenings-T-gjenge 1/4 tommers rør 3/8 tommer | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "1 142 NOK
SMC VENTILER KQG2T11-N03S M Branch Tee 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "1 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQG2T11-N01S M gren-T-gjenge 1/8 tommers rør 3/8 tommer
1 302 NOK / enhet