Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQG2T09-N02S M Gren T-gjenger 1/4 rør 5/16 eller 8 mm | AA8NPE 19F774

SMC VALVES KQG2T09-N02S M gren-T-gjenge 1/4 rør 5/16 eller 8 mm

På lager
Vare: AA8NPE Modell: KQG2T09-N02SKryssreferanse: 19F774
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
FARGEStål
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press435 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 302 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQG2T03-N01S M Gren T-gjenger 1/8 Rør 5/32 eller 4 mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm610NOK
SMC VENTILER KQG2T07-N01S M Forgrenings-T-gjenge 1/8 tommers rør 1/4 tommer | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "589NOK
SMC VENTILER KQG2T07-N02S Manngren T-skjorte 1/4 tomme gjenger til rør | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "608NOK
SMC VENTILER KQG2T09-N01S M Gren T-gjenger 1/8 Rør 5/16eller8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm878NOK
SMC VENTILER KQG2T11-N01S M Forgrenings-T-gjenge 1/8 tommers rør 3/8 tommer | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "1 124 NOK
SMC VENTILER KQG2T11-N02S M Forgrenings-T-gjenge 1/4 tommers rør 3/8 tommer | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "1 014 NOK
SMC VENTILER KQG2T11-N03S M Branch Tee 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "1 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQG2T09-N02S M gren-T-gjenge 1/4 rør 5/16 eller 8 mm
845NOK / enhet