A Base finish: Svart pulverlakkert , Grunnmåler: 16 ga. , Grunnmateriale: Stål , Farge: oransje , Ledningsmåler: 16/3 AWG , Kabeltype: Medium Duty , Design: Uttrekkbar, ikke sammenleggbar , Kanal Dia.: 8" , Kanalfinish: PVC-belagt , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftehjulmateriale: Stål , Fotmateriale: Gummi , Måler: 16 ga. , Grillmateriale: Stål , Håndtakstype: Integrert , Høyde: 20 " , Boligfinish: Pulverlakkert , Husmateriale: Stål , HP: 3 / 4 hk , Navmateriale: Aluminum , Materiale: polyetylen , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1570 , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 1100 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 900 , Maks. RPM: 2850 RPM , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall fot: 4 , Fase: 1 , Pluggtype: 3 Stikk , RPM: 1725 RPM , Overflate: Enkelt lag , Brytertype: Slå PÅ/AV , Type: sentrifugal , Bredde: 18 1 / 2 "
Sentrifugalblåsere med høy effekt
Allegro sentrifugale høyeffektsblåsere er ideelle for kompakte rommiljøer som krever raske rensetider. De har et robust, men lett polyetylenhus for holdbarhet og en metallbase med føtter for stabilitet. Disse CSA-sertifiserte blåserne kommer integrert med to 8-tommers porter for å gi røykavsug eller positiv ventilasjon og et innebygd bærehåndtak for jevn bærbarhet. Varianter er tilgjengelige i lengder på 16 og 16.5 tommer.