DICKSON 4 tommers diagrammer


Dickson 4-tommers kart er designet for 4-tommers temperaturkartskrivere med en 7-dagers eller 24-timers opptakssyklus. Disse diagrammene gir dataene i sanntid med en nøyaktighet på +/-2 prosent av full skala.

filtre
StilModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
C026
40 til 200 psi24 timer.60851NOK
B
C035
40 til 150 psi7 Day60771NOK
C
C012
40 til 100 ° F7 Day60851NOK
D
C015
420 til 120 ° F24 timer.60851NOK
E
C090
445 til 90 ° F24 timer.60851NOK
F
C101
40 til 457 Day60859NOK
G
C041
40 til 607 Day60859NOK
H
C056
40 til 500 psi7 Day60851NOK
I
C043
40 til 600 psi7 Day60690NOK
J
C042
4-40 til 507 Day60859NOK
K
C210
4-18 til 37°C7 Day60851NOK
L
C029
40 til 6024 timer.60851NOK
M
C007
4120 til 240V AC7 Day60754NOK
N
C009
4120 til 240V AC24 timer.60775NOK
O
C011
4-40 til 5024 timer.60675NOK
P
C025
40 til 150 psi24 timer.60754NOK
Q
C209
4-18 til 37°C24 timer.60690NOK
R
C205
4-22 til 122 °F24 timer.60851NOK
S
C036
40 til 3007 Day60741NOK
T
C032
40 til 25024 timer.60652NOK
U
C070
445 til 90 ° F7 Day60851NOK
V
C091
40 til 4524 timer.60671NOK
W
C208
47 til 32 °C7 Day60754NOK
X
C206
4-22 til 122 °F7 Day60851NOK
Y
C028
40 til 500 psi24 timer.60733NOK
Z
C031
40 til 2005 timer.60742NOK
A1
C177
4-10 til 40°C7 Day60792NOK
B1
C022
40 til 300 psi24 timer.60851NOK
C1
C010
40 til 100 ° F24 timer.60851NOK
D1
C017
420 til 120 ° F7 Day60851NOK
E1
C040
40 til 200 psi7 Day60851NOK
F1
C180
4-30 til 50°C24 timer.60859NOK
G1
C181
4-30 til 50°C7 Day60851NOK
H1
C083
4-50 til 50° F/C7 Day60859NOK
I1
C081
4-50 til 5024 timer.60665NOK

Egenskaper

  • De har en sirkulær design for å gi et blikk på de fullstendige dataene som er fanget over noen tid.
  • De er tilgjengelige i en pakke på 60, ​​noe som muliggjør enkel utskifting etter 24 timer eller 7 dager med kontinuerlig lesing.

Kompatible tilbehør

  • Trykkkartskrivere: Disse 4-tommers kartskriverne kan romme disse 4-tommers kartpapirene for opptak av sanntidsdata.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal jeg gjøre når kartskriverpapiret ikke roterer?

Hvis kartpapiret ikke roterer riktig, stram kartknotten raskt og prøv igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?