AUTONICS Digitale panelmålere


filtre
Connector Type: Skrueterminal , Visningsområde: -1999 ~ 9999 , Montering: Bracket , NEMA-vurdering: NEMA 4X Frontpanel , Type: DC-skalering
StilModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeKrav krevesStilPris (eks. mva)
A
MT4N-DA-E3
-------719NOK
B
MT4W-DA-10
-------438NOK
C
M4V
+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 til 2 VDC0 til 10VDC1 til 5VDC0 til1mA DC 4 til 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 004 NOK
D
M4NS-NA
+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 til 20mA DCSløyfedrevetM4NS-serien1 805 NOK
E
M4YS-NA
+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 til 20mA DCSløyfedrevetM4YS-serien1 918 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?