Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skaleringspanelmåler | AA3YFV 11Y549

AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skaleringspanelmåler

På lager
Vare: AA3YFV Modell: M4YS-NAKryssref: 11Y549
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
1 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.3%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.3 "
ViseRød LED-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer72x36 mm
Inndataområde4 til 20mA DC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
Krav krevesSløyfedrevet
StilM4YS-serien
typenDC-skalering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeKrav krevesStilPris
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Skalering Panel Meter | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 til 20mA DCSløyfedrevetM4NS-serien1 805 NOK
AUTONICS M4V 75 x 25 mm skaleringspanelmåler | AA3YFW 11Y550 M4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 til 2 VDC0 til 10VDC1 til 5VDC0 til1mA DC 4 til 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 004 NOK
AUTONICS MT4N-DA-E3 digitalt panelmåler, likestrøm, passer til 1/32 din, Nema 4X, 4 siffer | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------431NOK
AUTONICS MT4W-DA-10 digitalt panelmåler, DC-strøm, passer til 1/8 Din, Nema 4X, 0 til 5Adc-inngang | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skaleringspanelmåler
1 918 NOK / enhet