Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MT4W-DA-10 digitalt panelmåler, DC-strøm, passer til 1/8 Din, Nema 4X, 0 til 5Adc-inngang | CN8ZRT 11Y531

AUTONICS MT4W-DA-10 Digital Panel Meter, Dc Current, Fits 1/8 Din, Nema 4X, 0 To 5Adc Input

På lager
Vare: CN8ZRT Modell: MT4W-DA-10Kryssref: 11Y531
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeKrav krevesStilPris
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Skalering Panel Meter | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 til 20mA DCSløyfedrevetM4NS-serien1 805 NOK
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skaleringspanelmåler | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 til 20mA DCSløyfedrevetM4YS-serien1 918 NOK
AUTONICS M4V 75 x 25 mm skaleringspanelmåler | AA3YFW 11Y550 M4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 til 2 VDC0 til 10VDC1 til 5VDC0 til1mA DC 4 til 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 004 NOK
AUTONICS MT4N-DA-E3 digitalt panelmåler, likestrøm, passer til 1/32 din, Nema 4X, 4 siffer | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4W-DA-10 Digital Panel Meter, Dc Current, Fits 1/8 Din, Nema 4X, 0 To 5Adc Input
438NOK / enhet