Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON C035 papirkart, 4 tommer, 0 til 150 psi, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AD2FVN 3NZX8

DICKSON C035 papirkart, 4 tommer, 0 til 150 psi, 7-dagers opptak, pakke med 60

På lager
Vare: AD2FVN Modell: C035Kryssreferanse: 3NZX8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
798NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)4
Område0 til 150 psi
Opptakstid7 Day

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode4823400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris
DICKSON C012 Paper Chart, 4 tommer, 0 til 100 rekkevidde, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GKR 1LXJ7 C01240 til 100 grader F.7 Day60915NOK
DICKSON C010 papirkart, 4 tommer, 0 til 100 rekkevidde, 24 timers opptak, pakke med 60 | AB2GKT 1LXJ8 C01040 til 100 grader F.24 timer.60915NOK
DICKSON C017 papirkart, 4 tommer, -20 til 120 grader. F, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GKU 1LXJ9 C017420 til 120 grader F.7 Day60915NOK
DICKSON C026 papirkart, 4 tommer, 0 til 200 psi, 24 timers opptak, pakke med 60 | AB2GKV 1LXK1 C02640 til 200 psi24 timer.60915NOK
DICKSON C015 papirkart, 4 tommer, -20 til 120 grader. F, 24-timers opptak, pakke med 60 | AB2GKW 1LXK2 C015420 til 120 grader F.24 timer.60915NOK
DICKSON C036 papirkart, 4 tommer, 0 til 300 psi, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GKX 1LXK3 C03640 til 3007 Day60767NOK
DICKSON C040 papirkart, 4 tommer, 0 til 200 psi, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GLA 1LXK6 C04040 til 200 psi7 Day60915NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON C035 papirkart, 4 tommer, 0 til 150 psi, 7-dagers opptak, pakke med 60
798NOK /pakke