DICKSON

Dicksons firmakatalog inkluderer kart, penner, kartloggere, kartskrivere, indikatorer, utskiftbare sensorer og kalibreringsutstyr. Dickson trykkdataloggere er designet for måling av gass, vann eller oljetrykk. Disse Dickson dataloggere passer i verktøykasser, trange hjørner og i vidåpne rom. Disse Dickson-dataloggerne har en innebygd membrantetning for å forhindre at brytere og sendere korrosjon, tilstopper og svikter. Vannbestandige deksler til disse Dickson-dataloggerne er laget for gass- og vanntrykkovervåking i den virkelige verden og tilbyr nøyaktigheter på opptil +/-1 % av full skala. Disse dataloggerne har USB eller USB / flash-kort alternativer for datainnhenting og har en batterilevetid på 1 år. Med et maksimalt trykk på 500 psi, er disse Dickson-dataloggerne tilgjengelige i høyder på 2 og 2.8 tommer. Dickson 4 tommer trykkkartskrivere produsere en permanent visuell registrering av variable trykkdata. De er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner. Disse Dickson-trykkopptakerne har værbestandige, NEMA 4X-klassifiserte kabinetter for å tåle tøffe utendørsmiljøer. De er utstyrt med en batteriholder for enkelt å bytte og montere batteriene. Disse Dickson-trykkopptakerne tilbyr 7 dager eller 24-timers opptak og drives av et enkelt AA-batteri. Velg fra et bredt utvalg av disse Dickson-produktene sammen med opptakerdataloggertilbehør på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

DICKSON Circular Chart Recorders

Opptakere av sirkulære kartTemperatur-, trykk- og fuktighetsdiagramopptakere med bi-metall eller utskiftbare sensorer. Kom i frittstående og veggmonterte varianter (13 produkter)

DICKSON Dataloggere for ikke-elektriske egenskaper

Ikke-elektriske egenskaper dataloggereBrukes til å overvåke temperatur, fuktighet og trykk kontinuerlig; har en audio/visuell alarm, digitalt display, utskiftbar sensor og flashminne for rapportanalyse (6 produkter)

DICKSON sirkulære diagrammer

RundtabellerSirkulære papirkart som brukes med sirkulære kartskrivere for å registrere temperatur, fuktighet og trykk. Tilgjengelig i forskjellige diametre og opptakstider og leveres i en pakke med 60 stk (122 produkter)

DICKSON Chart Recorder penner

KartopptakerpennerRøde kartopptakerpenner som brukes sammen med rundskrivere for å registrere temperatur, fuktighet og trykkmålinger på runde kart over en spesifisert tidsperiode (2 produkter)

DICKSON Recorder Datalogger tilbehør

Opptaker Datalogger tilbehørInkluderer AC-adaptere, kortlesersett, skjøteledninger, brannhydrantadaptere, monteringstilbehør, temperatursonder og kabler som brukes med diverse dataregistreringsutstyr for å laste ned data til datamaskinen (18 produkter)

DICKSON Strip Chart Temperature Recorders

Strip Chart temperaturopptakereEngangs stripe temperaturregistratorer med en spiralviklet bi-metall sensor; kan måle temperaturer fra -20 til 100 grader F og -30 til 37.5 grader C (1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Dickson-dataloggere krysser individuelle referanser til tilsvarende Supco-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentmotor som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Dickson tilgjengelig.

Levering

Disse Dickson-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen av varene kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Dickson-produktene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Dickson

Dicksons firmakatalog inkluderer kart, penner, kartloggere, kartskrivere, indikatorer, utskiftbare sensorer og kalibreringsutstyr. Dickson trykkdataloggere er designet for måling av gass, vann eller oljetrykk. Disse Dickson dataloggere passer i verktøykasser, trange hjørner og i vidåpne rom. Disse Dickson-dataloggerne har en innebygd membrantetning for å forhindre at brytere og sendere korrosjon, tilstopper og svikter. Vannbestandige deksler til disse Dickson-dataloggerne er laget for gass- og vanntrykkovervåking i den virkelige verden og tilbyr nøyaktigheter på opptil +/-1 % av full skala. Disse dataloggerne har USB eller USB / flash-kort alternativer for datainnhenting og har en batterilevetid på 1 år. Med et maksimalt trykk på 500 psi, er disse Dickson-dataloggerne tilgjengelige i høyder på 2 og 2.8 tommer. Dickson 4 tommer trykkkartskrivere produsere en permanent visuell registrering av variable trykkdata. De er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner. Disse Dickson-trykkopptakerne har værbestandige, NEMA 4X-klassifiserte kabinetter for å tåle tøffe utendørsmiljøer. De er utstyrt med en batteriholder for enkelt å bytte og montere batteriene. Disse Dickson-trykkopptakerne tilbyr 7 dager eller 24-timers opptak og drives av et enkelt AA-batteri. Velg fra et bredt utvalg av disse Dickson-produktene sammen med opptakerdataloggertilbehør på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

Dickson WiZARD2 dataloggere

Dickson WiZARD2 dataloggere

Dickson WiZARD2 dataloggere er ideelle for applikasjoner som krever skalerbarhet og brukervennlighet for dataloggingsoppgaver. Dickson dataloggere har et innebygd batteri for lagring av de målte dataene hvis strømforsyningen svikter eller går ut. Disse dataloggerne har videre ethernet-tilkobling for auto...

matematisk overføring av de målte dataene til en sentral dataenhet. Den kablede tilkoblingen sikrer at dataene overføres med høy hastighet.

Dickson UTSKIFTBARE SENSORER

Dickson UTSKIFTBARE SENSORER

Dickson UTSKIFTBARE SENSORER er ideelle for å erstatte ødelagte/feilfungerende sensorer på dataloggingsenheter. Disse sensorene kan nøyaktig måle ulike parametere, inkludert fuktighet, temperatur og differensialtrykk, for ulike vitenskapelige operasjoner og produksjonsoperasjoner som krever høy presisjon...

sjon. Disse utskiftbare sensorene har plug-in-design for enkelt å erstatte utslitte sensorer samtidig som de sikrer minimal nedetid.

Dickson BLUETOOTH dataloggere

Dickson BLUETOOTH dataloggere

Dickson BLUETOOTH-dataloggere er egnet for applikasjoner som krever trådløs dataoverføring for dataloggingsoppgaver. Disse dataloggerne beskytter de bedervelige og sensitive produktene i lagrings- eller leveringsoperasjoner. Dickson dataloggere har IP 60-klassifisering for å tåle tøffe forhold...

. De har en kompakt design som gjør det mulig å installere disse dataloggerne inne i beholdere, innhegninger og rom.

Dicksons konkurransefordeler

DicksonOne-overvåking

DicksonOne-overvåking

Dicksons DicksonOne-overvåkingssystem gir fjernovervåking for ulike applikasjonskritiske miljøer i laboratorier, produksjonssteder og vitenskapelige anlegg. Dette overvåkingssystemet samler inn variabler som fuktighet, temperatur og differensialtrykk fra dataloggingsenheter og lar brukeren overvåke resultatene uavhengig av...

ve av stedet. Dette systemet lar brukeren videre se dataene på tvers av en rekke enheter og systemer.

Dataloggere med berøringsskjerm

Dataloggere med berøringsskjerm

Dickson berøringsskjermdataloggere tilbyr rask og enkel kalibrering og dataovervåking på stedet. Disse dataloggerne beregner og oppdaterer automatisk sammendragsdataene på stedet for det valgte tidsrommet. Den kapasitive skjermen med berøringsskjerm gir høy synlighet for enkel overvåking.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kalibrere Dickson dataloggere?

For det første bør brukeren slå av dataloggeren ved å holde inne strømknappen på enheten. Den utskiftbare sensoren bør fjernes og plugges inn igjen, etterfulgt av å slå PÅ dataloggeren. Denne prosedyren kalibrerer dataloggeren til standardverdier.

Hvor ofte bør Dickson-dataloggere kalibreres?

Dataloggerne bør kalibreres med ett års mellomrom.

Hvordan velge dataloggere?

Viktige parametere, som antall inngangsporter og lagringsminnestørrelse, bør vurderes når du velger dataloggerne. I tillegg bør faktorer som skjermstørrelse og type, strømkilde og målesensortype, kabinettstørrelse og nettverksfaktorer også vurderes.

Hva gjør Dickson kartopptakere?

Kartopptakere er instrumenter som brukes til å registrere ulike prosesser og elektriske signaler. Dickson trykkopptakere har et penn- og papirbasert arrangement. Pennen avbøyes på papiret i forhold til signalet mottatt fra registreringssensoren.