ALLEGRO SAFETY 9504-50 Sentrifugalblåser med begrenset rom, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6

ALLEGRO SAFETY 9504-50 sentrifugalblåser med begrenset rom, 12A, 110V AC, 1725 RPM

På lager
Vare: AE3YQY Modell: 9504-50Kryssreferanse: 5GVU6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BasismaterialeStål
FARGEoransje
Ledningsmåler16/3 AWG
Ledningslengde6 ft.
LedningstypeMedium Duty
Nåværende tegnet10.8/5.4A
utformingUttrekkbar, ikke sammenleggbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Materiale til viftehjulStål
FotmaterialeGummi
Frekvens60 hz
Måler16 ga.
GrillfinishSvart pulverlakkert
GrillmaterialeStål
HåndtakstypeIntegrert
Høyde20 "
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
BoligtypeOne Piece
HP3 / 4 hk
NavmaterialeAluminum
Lengde16 1 / 2 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Kanaltemp.180 grader F
Maks. Flyt i fri luftCFM 1570
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1100
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 900
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall føtter4
Fase1
Plug Type3 Stikk
RPM1725 RPM
Stroppematerialenylon
Strip FargeGul, Svart
overflatenEnkelt lag
Bytt TypeSlå PÅ/AV
typensentrifugal
Spenning115/230V AC
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishLengdeMaks. Kanaltemp.SpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9504-50E Sentrifugalblåser med høy effekt, 8 tommer, 220V, 3/4 HK | AG8FKQ 9504-50E6.5 ft.6ASink belagt16 "150 grader F220V AC22 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504-50 sentrifugalblåser med begrenset rom, 12A, 110V AC, 1725 RPM
16 261 NOK / enhet