ALLEGRO SAFETY 9504-50E Sentrifugalblåser med høy effekt, 8 tommer, 220V, 3/4 HK | AG8FKQ

ALLEGRO 9504-50E Sentrifugalblåser med høy effekt, 8 tommer, 220V, 3/4 HK

På lager
Vare: AG8FKQ Modell: 9504-50E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Base finishSvart pulverlakkert
Base måler16 ga.
BasismaterialeStål
Ledningsmåler16/3 AWG
Ledningslengde6.5 ft.
LedningstypeMedium Duty
Nåværende tegnet6A
utformingUttrekkbar, ikke sammenleggbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Materiale til viftehjulStål
FotmaterialeGummi
Frekvens60 hz
GrillfinishSink belagt
GrillmaterialeStål
HåndtakstypeIntegrert
Høyde20 "
BoligtypeOne Piece
HP3 / 4 hk
NavmaterialeAluminum
Lengde16 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Kanaltemp.150 grader F
Maks. Flyt i fri luftCFM 1570
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1100
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 900
Maks. RPM2850 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall føtter4
Fase1
Plug Type3 Stikk
Strip FargeGul
overflatenEnkelt lag
Bytt TypeSlå PÅ/AV
typensentrifugal
Spenning220V AC
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeNåværende tegnetGrillfinishLengdeMaks. Kanaltemp.SpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9504-50 Sentrifugalblåser med begrenset rom, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6 9504-506 ft.10.8/5.4ASvart pulverlakkert16 1 / 2 "180 grader F115/230V AC16 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9504-50E Sentrifugalblåser med høy effekt, 8 tommer, 220V, 3/4 HK
22 097 NOK / enhet