BALDOR MOTOR Jetpumpemotorer, trefaset, fotmontert, TEFC


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: B , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Ramme: 56J , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56J , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 55 , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering / C-ansikt , Vurdering: 60 Hz , Revisjon: M , RPM: 1725 , Skaft Dia.: 0.625 " , Hastighet: 3,450 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 3,600 rpm , Vekt: 33 lbs.
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdeFasePower FactorServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
A
CJWDM3463
---12.72 "3 tlf-1.50-19 464 NOK
B
CJM3538
.52/17 LB-FT-363-77 grader C13 774 NOK
B
CJM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 322 NOK
A
CJEWDM3545
1.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-30 667 NOK
A
CJEWDM3550
1.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-32 393 NOK
A
CJEWDM3555
2.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-35 933 NOK
A
CJEWDM3559
3.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-42 574 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?