BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEM

BALDOR MOTOR CJM3542 jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QEM Modell: CJM3542

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps3.2-3/1.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment10 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56J
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.2 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor60
RevisjonM
RPM1725
Temp. Stige91 grader C
typen3420M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 8.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 8.5 LB-FT
    • Startstrøm: 10 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdeFasePower FactorServicefaktorTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-30 667 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-32 393 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-35 933 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-42 574 NOK
BALDOR MOTOR CJM3538 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C13 774 NOK
BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tlf-1.50-19 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3542 jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ramme
8 322 NOK / enhet