BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEN

BALDOR MOTOR CJWDM3463 jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6QEN Modell: CJWDM3463

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Effektivitet68.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse56J
Forsterker med full belastning3-2.8/1.4
HP3 / 4 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating55
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde12.72 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.50
Skaft Dia.0.625 "
Spenning208-230 / 460 V
Vekt33 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdeFasePower FactorServicefaktorTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-30 667 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-32 393 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-35 933 NOK
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-42 574 NOK
BALDOR MOTOR CJM3538 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C13 774 NOK
BALDOR MOTOR CJM3542 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CJWDM3463 jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J ramme
19 464 NOK / enhet