Nåværende sonder

filtre

StilModellForsterker ACKjeve kapasitetPris (eks. mva)
APQ32101200A12 "13 074NOK
APQ32203000A24"(610mm)13 395NOK
EXTECH -

AC-klemme på strømprobesett

StilModellForsterker ACKjeve kapasitetPris (eks. mva)
APQ312010/100 / 1000A2.2 "10 486NOK
BPQ3110100A1.2"(30mm)10 314NOK
DRANETZ -

AC Fleksibel strømtest

StilModellForsterker ACPris (eks. mva)
ATR-2510B1A til 10A4 546NOK
BDB107CT10 til 500A13 270NOK
CDB109CT10A13 890NOK
DDB101CT300A35 837NOK
EDRANFLEX3000XLB243000A10 498NOK
DRANETZ -

AC-klemme på strømprobe

StilModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelsePris (eks. mva)
ADRANFLEX 3000XL / 36+/- 1% av lesing30/300 / 3000ADranetz TR Style11-1 / 2 "(292mm)Opptil 11 "13 052NOK
BDRANFLEX 6000XL / 24+/- 1% av lesing60/600 / 6000ADranetz TR Style7-1 / 2 "(190mm)Opptil 8 "15 303NOK
BDRANFLEX 6000XL / 36+/- 1% av lesing60/600 / 6000ADranetz TR Style11-1 / 2 "(292mm)Opptil 11 "18 312NOK
ADRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% av lesing30/300 / 3000ADranetz TR Style15"(381mm)Opptil 17 "14 611NOK
BDRANFLEX 6000XL / 48+/- 1% av lesing60/600 / 6000ADranetz TR Style15"(381mm)Opptil 17 "19 265NOK
CTR-2501B+ /-1.5%100mA til 1.2ADranetz Hypertronics-kontakt0.6"(15mm)350 MCM9 949NOK
DTR-2540B+ /-1.5%10 til 1000ADranetz Hypertronics-kontakt2.1"(54mm)2500 MCM8 985NOK
DTR-2520B+ /-1.5%100 til 3000ADranetz Hypertronics-kontakt2.8"(72mm)2500 MCM14 275NOK
ETR-2530B+ /-1.5%20 til 300ADranetz Hypertronics-kontakt2.1"(54mm)2500 MCM10 745NOK
CTR-2550B+ /-2%1 til 100ADranetz Hypertronics-kontakt0.6"(15mm)350 MCM4 452NOK
EXTECH -

AC Fleksibel strømtest

StilModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelseProduksjonSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)pk. Antall.
A382097+/- 0.5% av lesing1/10 / 100AProprietær1.2"(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.6 283NOK 3
BPQ34-121% FS1200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt2"(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.10 522NOK 1
CPQ34-21% FS200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt0.8"(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.7 519NOK 1
DPQ34-301% FS3000AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt6.7"(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.13 432NOK 1
FLIR -

Nåværende sonder

StilModellPris (eks. mva)
ATA723 118NOK
BTA743 634NOK
REED INSTRUMENTS -

AC Strømadapter for multimeter, 200A

ModellSakPris (eks. mva)
CP-09CD4DEN608NOK
REED INSTRUMENTS -

AC-strømadapter for multimeter, NIST-sertifisert, 200A

ModellSakPris (eks. mva)
CP-09-NISTCD4DEP1 786 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Probe Sen 8 tommer 1K Pt, klasse A

ModellSakPris (eks. mva)
TE-6300-616CR6BAL658NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?