GAST Elektriske pølsetankmonterte luftkompressorer, 1 trinn


filtre
amps: 14.0/7.0 , Kontroll: Automatisk start/stopp , Bli ferdig: Grå maling , Motortype: Åpne Dripproof , Antall stadier: 1 , Total lengde: 18 " , Fase: 1 , Tankstørrelse: 2 gal.
StilModellHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A
1LAA-251T-M100X
1/650 psi17 "8"11514 384 NOK
B
5HCD-101T-M550NGX
3/4100 psi22 "13 "115/23021 695 NOK

Elektriske pølsetankmonterte luftkompressorer, 1 trinn

Gaststasjonære luftkompressorer med tankreservoarer leverer trykkluft i applikasjoner som medisinske laboratorier, sykehus, næringsmiddelindustri og biler. Disse holdbare og robuste enhetene har oljefri permanent smøring for å slippe ut forurensningsfri luft og pølsetanker for å dempe luftpulser fra stempelkompressoren for en jevn luftstrøm. De er integrert med en automatisk start / stopp trykkbryter for å starte opp kompressoren ved 30 / 70 / 80 psi og stoppe ved 50 / 100 psi og en manuell drenering, trykksikkerhetsventil, trykkmåler og klodeventil for kontroll, sikkerhet og holdbarhet av kompressorenhetene. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene med 1/8, 1/6 og 3/4 hk motorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?