LAMP Hengsel for hurtigutløsning


filtre
Peiling Type: Plain , Farge: Naturlig , Hjørner: avrundet , Dørbladbredde: 7 / 8 " , Bli ferdig: polert , Rammebladbredde: 7 / 8 " , Maskinvare: Ikke Inkludert , Materiale: Rustfritt stål , Montering: Sveiset på , Orientering: Venstre eller høyre hånd , Pin Dia.: 15 / 64 " , Pin materiale: Rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 180 Degrees , Bredde: 1 31 / 32 "
StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladPris (eks. mva)
A
HG-OTB75
2 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0168NOK
B
HG-OTA75
2 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0205NOK
A
HG-OTB100
3 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0176NOK
C
HG-OTA100
3 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?