Dørhengsler

filtre

CRETORS -

Dørhengsler

StilModellPris (eks. mva)
A1155235NOK
B1154235NOK
STANLEY -

Pivot Hengsel, Full overflatemontering

StilModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetOrienteringStanley klasse nummerPris (eks. mva)
A340RH Garderobe PIVOT 26D STL1"Sølv2.5 "20.131 "75 lb.Høyre hånd340 RF694NOK
A340LH Garderobe PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Venstre hand340 LH694NOK
B342 GARDERBE PIVOT 26D STL3"Grå3"2 og 30.131 "75 lb.Senter Hung342864NOK
C327 TUNG Garderobedrev 26D STL3"Sølv3"2 og 30.2 "150 lb.Senter Hung3271 276NOK
StilModellOrienteringPris (eks. mva)
A1000019L4XXAAVenstre hand9 015NOK
A1000019R4XXAAHøyre hånd9 015NOK
IVES -

Swing Clear Hengsel, Full Mortise Montering

StilModellSykehus TipsMaterialePinnetypeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris (eks. mva)
A5BB1HW 4.5X4.5 630NeiRustfritt stålAvtagbartFBB19904-47831 253NOK
B5BB1HW 4.5X4.5 652NeiStålAvtagbartFBB16806-1676607NOK
C5BB1HWHT 4.5X4.5 652JaStålSykehus TipsHT-FBB168-756NOK
C5BB1HWHT 4.5X4.5 630JaRustfritt stålSykehus TipsHT-FBB199-1 402NOK
RIXSON -

Pivot Hengsel, Full Mortise Mounting

StilModellBearing TypeHull per bladLastekapasitetOrienteringPris (eks. mva)
A195L4AXXABronse4450 lb.Venstre hand7 266NOK
BC00011725L4AXXABronse4250 lb.Venstre hand5 394NOK
CC00000117R4AXXABronse4300 lb.Høyre hånd5 204NOK
D1000180-4XXXABronse4-Senter Hung2 482NOK
EC00000147R4AXXABronse4600 lb.Høyre hånd7 802NOK
FC00000147L4AXXABronse4600 lb.Venstre hand7 802NOK
GC00012775-4AXXHBronse3200 lb.Senter Hung3 523NOK
A195R4AXXABronse4450 lb.Høyre hånd7 647NOK
AC00000117L4AXXABronse4300 lb.Venstre hand5 204NOK
FC00000147R4AXXCBronse8800 lb.Høyre hånd10 979NOK
HC00000370-4AXXHBronse3500 lb.Senter Hung4 918NOK
IC00012875-4AXXHBronse3250 lb.Senter Hung3 650NOK
J000019L4XXXABushing5-Venstre hand3 877NOK
J1000019R4XXXABushing5-Høyre hånd3 800NOK
LAMP -

Hengsel for hurtigutløsning

StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladPris (eks. mva)
AHG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0168NOK
BHG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0205NOK
AHG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0176NOK
CHG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3200NOK
LAMP -

Svinghengsel, påsveiset montering

StilModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetPin Dia.Pris (eks. mva)
AWP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
AWP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 pund / par1 / 8 "155NOK
BPL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
BPL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 pund / par25 / 64 "244NOK
CPP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
CPP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 pund / par5 / 16 "121NOK
LAMP -

Glassdørhengsel, påsveiset montering

StilModellHøydeHjørnerDørbladets lengdeHull per bladLastekapasitetPin Dia.BevegelsesområdeBreddePris (eks. mva)
AGHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "242NOK
AGHC-34/8 / CR1 29 / 64 "avrundet1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 Degrees1 23 / 64 "204NOK
BGH-34/8 / CR1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "153NOK
BGH-34/8 / S1 31 / 64 "avrundet1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 11 / 32 "184NOK
CGH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "122NOK
DGH-34/0 / SP1 33 / 64 "avrundet1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 Degrees1 17 / 64 "153NOK
EXL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Square2 3 / 64 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3 21 / 64 "381NOK
FGH-34/8 / CR-P2.125 "Square2.125 "2 og 326.4 pund / par5 / 16 "270 Degrees3.156 "475NOK
StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdemaskinvareHøydeBreddePris (eks. mva)
AHG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Ikke Inkludert2.75 "3 5 / 64 "716NOK
AHG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Inkludert3.156 "3.156 "834NOK
BATTALION -

Garasjeporthengsel

StilModellFinishHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A1RBW6Galvanisert1.875 "Rustfritt stål1.88 "203NOK
B1RBV6sink1"Stål1"16NOK
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeHøydeBladtykkelsePin Dia.BreddePris (eks. mva)
ACFM.50 SH-6-RENGJØRING1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "161NOK
ACFM.40 SH-5-RENGJØRING1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"131NOK
ACFM.30 SH-4- RENGJØRING1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "113NOK
ACFM.60 SH-8-RENGJØRING2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "233NOK
ELESA -

Justerbar hengsel for friksjon

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
ACFU.40 CH-4 Rengjør35 / 64 "1.437 "176NOK
BCFU.60 CH-6 Rengjør53 / 64 "2 7 / 32 "292NOK
LAMP -

Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveis

ModellSakPris (eks. mva)
HG-BH60AE2AUV478NOK
BATTALION -

Fjerning av hengseldører 2 hull

ModellSakPris (eks. mva)
1XLY4AB4FJM-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?