Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-OTA100 Hurtigkoblingshengsel Rustfritt stål 180 graders sveising | AE2AVC 4WDV7

LAMP HG-OTA100 Quick Release Hengsel Rustfritt stål 180 graders sveising

På lager
Vare: AE2AVC Modell: HG-OTA100Kryssreferanse: 4WDV7
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel for hurtigutløsning
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde3 15 / 16 "
Dørbladbredde7 / 8 "
Finishpolert
Rammebladlengde3 15 / 16 "
Ramme bladbredde7 / 8 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 15 / 16 "
Hull per blad3
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.15 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladPris
LAMPE HG-OTA75 Hurtigkoblingshengsel Rustfritt stål 180 graders sveising | AE2AVD 4WDV8 HG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-205NOK
LAMPE HG-OTB100 Hurtigkoblingshengsel Rustfritt stål 180 graders sveising | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-176NOK
LAMPE HG-OTB75 Hurtigkoblingshengsel Rustfritt stål 180 graders sveising | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-OTA100 Quick Release Hengsel Rustfritt stål 180 graders sveising
200NOK / enhet