HUBBELLOCK Låsing av flensinntak


filtre
Karakter: Industriell , Monteringstype: Flush Mount , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Antall poler: 3 , Antall ledninger: 4 , Fase: 3 , Type: Ikke innhyllet , Spenning: 250VDC / 600VAC , Ledningstype: standard
StilModellampsFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
HBL20418
20 @ 250V / 30 @ 600VSvart30Fenolisk / støpt aluminium4, 4X, 123 351 NOK
B
HBL3768
50metallic20Stålhus med løftedeksel / Rynite4X, 123 868 NOK
C
HBL3775
50metallic20Stål / Rynite4X, 123 183 NOK

Låsing av flensinntak

Hubbellock flensede låseinntak er montert på siden av et kabinett eller panel for å mate strøm til enheten. Disse innløpene har innstøpte mannlige kontakter som er motstandsdyktige mot skader og gir en gjennomgående positiv forbindelse. Disse låseinnsatsene har metallisk flenshus for maksimal styrke og beskyttelse. Utvalgte modeller har isolert, ikke-metallisk hus integrert med et metallisk fjærbelastet deksel for beskyttelse mot fuktighet og støv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?