Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELLOCK HBL20418 Flensinnløp 600v 30a @ 600v 3p 4w | AC8QJQ 3D505

HUBBELLOCK HBL20418 Flensinntak 600v 30a @ 600v 3p 4w

På lager
Vare: AC8QJQ Modell: HBL20418Kryssreferanse: 3D505
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
3 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av flensinntak
amps20 @ 250V / 30 @ 600V
FARGESvart
KlasseIndustriell
IP Rating30
MaterialeFenolisk / støpt aluminium
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning250VDC / 600VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsedeksel

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingPris
HUBBELLOCK HBL3768 Låseflensinnløp 600v 50a 3p 4w | AC8QLT 3D734 HBL376850metallic20Stålhus med løftedeksel / Rynite4X, 123 868 NOK
HUBBELLOCK HBL3775 Flensinnløp 600v 50a 3p 4w 3ph | AC8QLU 3D735 HBL377550metallic20Stål / Rynite4X, 123 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELLOCK HBL20418 Flensinntak 600v 30a @ 600v 3p 4w
3 351 NOK / enhet