STAFFORD MFG Standard serie, sett skruetype med metriske akselkrager i rustfritt stål


filtre
Karakter: 304 , Materiale: Rustfritt stål , Type: Økonomi
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
34SM004
4 mm8mmM2.5 x 3 mm5mm18NOK
RFQ
A
34SM005
5 mm10mmM3 x 4 mm6mm18NOK
RFQ
A
34SM006
6 mm12.5 mmM4 x 5 mm8mm21NOK
RFQ
A
34SM008
8 mm16 mmM4 x 5 mm-22NOK
RFQ
A
34SM010
10 mm20 mmM5 x 8 mm-28NOK
RFQ
A
34SM012
12 mm22mmM6 x 8 mm-42NOK
RFQ
A
34SM014
14 mm25 mmM6 x 8 mm12mm44NOK
RFQ
A
34SM015
15 mm25 mmM6 x 8 mm12mm44NOK
RFQ
A
34SM016
16 mm28mmM6 x 8 mm12mm53NOK
RFQ
A
34SM018
18 mm32 mmM6 x 8 mm14mm69NOK
RFQ
A
34SM020
20 mm32 mmM6 x 8 mm14mm69NOK
RFQ
A
34SM025
25 mm40mmM8 x 10 mm16mm109NOK
RFQ
A
34SM030
30 mm45mmM8 x 10 mm16mm145NOK
RFQ
A
34SM035
35 mm56mmM8 x 12 mm16mm162NOK
RFQ
A
34SM040
40 mm63mmM10 x 16 mm18mm238NOK
RFQ
A
34SM045
45 mm70mmM10 x 16 mm18mm271NOK
RFQ
A
34SM050
50 mm80 mmM10 x 16 mm18mm374NOK
RFQ

Standard serie, sett skruetype med metriske akselkrager i rustfritt stål

Stafford MFG Standard Series settskrue-type metriske akselkrager er ideelle for å feste komponenter som lagre, kjedehjul og trinser på aksler, forhindre aksial bevegelse og opprettholde presis posisjonering. De brukes i produksjons-, robot- og maskinindustrien. Disse skruakselkragene i rustfritt stål for strukturell stivhet og lang levetid. De har sinkbelagte finish for en tiltalende estetikk og motstand mot ytre faktorer som kan forårsake slitasje over tid. Disse kragene har borestørrelser fra 4 til 50 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?