SQUARE D MGA-serien støpte koffertbrytere


filtre
AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , Farge: Svart , Kontrolltype: Betjeningshåndtak , Gjeldende vurdering: 800A , Type elektrisk tilkobling: I-Line tilkoblingslinje Lugs belastning , Rammetype: MGA , Magnetisk utløsningsstrøm: 1600A til 8000A , Maks. Brytekapasitet: 65kA ved 240V AC , Monteringsstøtte: Bracket , Antall poler: 3 , Nominell isolasjonsspenning: 750V , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600V AC
StilModellampsPris (eks. mva)
A
MGA36300
300A89 172 NOK
A
MGA36350
350A89 172 NOK
A
MGA36400
400A89 172 NOK
A
MGA36450
450A-
RFQ
A
MGA36500
500A89 172 NOK
A
MGA36600
600A89 172 NOK
A
MGA36800
800A89 172 NOK

MGA-serien støpte koffertbrytere

Square D MGA-seriens effektbrytere er designet for installasjon i kommersielle og industrielle elektriske enheter for beskyttelse mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse enhetene har en programmerbar elektronisk utløsning for å levere korttids-, langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner og linje- og lastsideterminaler for å tilpasse ledninger (kobber/aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG. De kan håndtere strømstyrker på opptil 800A og leverer avbruddskapasiteter på 65kA ved 240VAC, 35kA ved 480VAC og 18kA ved 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?