A B Kontrolltype: 2-fasen , Vise: Nei , Innkapslingstype: UL Type 1,3R, 4,4X, 12 , Inngangsspenning: 240/480 VAC ved 50/60Hz , Tastaturlås: Hengelås for kabinett , NEMA-vurdering: 1, 3R, 4, 4X, 12 , Utgangsspenning: 240/480 VAC ved 50/60Hz , Startmoment: Maks 400% FLC tillatt , Type: bypass
Kombinasjon myke startere
Dayton kombinasjons myke forretter er best egnet til å beskytte kommersielle motorer mot skader forårsaket av overdreven dreiemoment i kraftverk, gruver og matforedlingsanlegg. Disse medfølgende motorstarterne har en innebygd bypass-mekanisme for varmeminimalisering og et elektronisk spenningsreguleringsanlegg for å øke motorens dreiemoment. De er videre utstyrt med en glassfiberkapsling for å forhindre inntrenging av støv og forurensninger, samt eliminere potensielle elektriske farer. Velg mellom et bredt utvalg av disse mykstartede motorstarterne som er tilgjengelige i 7, 9, 12 og 16 amp utgangsstrømvarianter på Raptor Supplies.