DAYTON 6FDU9 Kombinasjonsmyk starter 10 / 20hk 32a Hoa | AE8TDF

DAYTON 6FDU9 Kombinasjon mykstarter 10/20hk 32a Hoa

På lager
Vare: AE8TDF Modell: 6FDU9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon myk starter
Godtar inngangskontrollsignalFjernkontakt
KontrollmetodeJusterbar ratt
Kontrolltype2-fasen
Dybde7.09 "
ViseNei
dynamisk bremsingNei
VedleggstypeUL Type 1,3R, 4,4X, 12
Høyde13.3 "
HP @ 3 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 460V20
Inngangsspenning240/480 VAC ved 50/60Hz
TastaturlåsingHengelås for kabinett
Maks. HP10/20
Maks. Utgangsforsterkere32
NEMA-vurdering1, 3R, 4, 4X, 12
Utgangsstrøm32A
Utgangsspenning240/480 VAC ved 50/60Hz
Fase3
Kortslutning beskyttelseSelvbeskyttet 14 x FLA
Start / Stopp kontrollHender / Av / Auto
Starter dreiemomentMaks 400% FLC tillatt
typenbypass
Bredde11.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsjustering (sek.) (0 til 30)
    • Retardasjonsjustering (sek.) (0 til 30)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømDybdeHøydeBreddeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 460VSakMaks. HPPris
DAYTON 6FDU3 Kombinasjon mykstarter Bypass 2/3hk 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Kombinasjon myk starter2/339 138 NOK
DAYTON 6FDU4 Kombinasjon Soft Starter Bypass 2 / 5hk 9a Hoa | AE8TDB 6FDU49A7.09 "13.3 "11.3 "25Kombinasjon myk starter2/535 959 NOK
DAYTON 6FDU5 Kombinasjonsmyk starter 3 / 7.5 hk 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Kombinasjon myk starter3/7.540 318 NOK
DAYTON 6FDU6 Kombinasjons myk startbypass 5/10hk 16a Hoa | AE8TDD 6FDU616A7.09 "13.3 "11.3 "510Kombinasjon myk starter5/1040 712 NOK
DAYTON 6FDU8 Soft Starter 7.5 / 15hk 24a Hoa | AE8TDE 6FDU824A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Kombinasjon myk starter7.5/1544 055 NOK
DAYTON 6GDW3 Soft Starter 10 / 30hk 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Kombinasjon myk start10/3077 159 NOK
DAYTON 6GDW4 Soft Starter 25 / 50hk 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Kombinasjon myk start25/5088 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6FDU9 Kombinasjon mykstarter 10/20hk 32a Hoa
42 272 NOK / enhet