ALLEGRO SAFETY Air Inline filtreringspaneler


filtre
Alarminnstilling: 10 ppm , Vise: Flytende krystall , Bli ferdig: Pulverlakkert , Strømningsområde: 0 til 1 lpm , Materiale: Stål , nippelmateriale: Messing , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: MNPT , Strømkilde: 115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri , Trykkområde: 5 til 125 psi , Regulatortype: Høytrykk , Lydnivå: 90 dB , Stil: Veggmontert, 1-12 arbeidersystem , Visuelt: Ekstern strøm LED-lyssignal
StilModellluft~~POS=TRUNCEkstern tilkoblingHøydeInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
9878-100
CFM 100Valgfri ekstern stroboskopalarm7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "35 944 NOK
B
9878-150
CFM 100Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "45 390 NOK
RFQ
C
9878-151
CFM 150Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "32 700 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?