ALLEGRO SAFETY 9878-100 bærepanel, uten CO-monitor, 8 arbeidere | AG8GGY

Allegro 9878-100 bærepanel, uten CO-monitor, 8 arbeidere

På lager
Vare: AG8GGY Modell: 9878-100

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
luft~~POS=TRUNCCFM 100
Alarminnstilling10 ppm
ViseFlytende krystall
Ekstern tilkoblingValgfri ekstern stroboskopalarm
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde7 1 / 2 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHansen
Lengde23 "
MaterialeStål
Nippel materialeMessing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeMNPT
PluggmaterialeKasse herdet stål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
Regulator typeHøytrykk
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
typenInline filterpanel, luftfiltrering
VisualEkstern strøm LED-lyssignal
Bredde16 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCEkstern tilkoblingHøydeInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO Monitor Filter Panel, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150CFM 100Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "45 390 NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO Monitor Filter Panel | AG8GHA 9878-151CFM 150Valgfri strobelysalarm19 "1"MNPT22 "10 "32 700 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9878-100 bærepanel, uten CO-monitor, 8 arbeidere
35 944 NOK / enhet