APPROVED VENDOR Frostsikker vannlokk, antisifon, 1/2 "innløp


filtre
Body Material: Forkrommet messing , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstype: Loddekopp eller MNPT , Maks. Press: 125 psi
StilModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A
1APY9
MessingABSKvart sving håndhjul463NOK
A
1APY7
Keramisk patronABSKvart sving håndhjul394NOK
A
1APZ1
Keramisk patronABSKvart sving håndhjul495NOK
B
1ARA1
Keramisk patronABSKvart sving håndhjul-
RFQ
A
1APZ2
Keramisk patronABSKvart sving håndhjul487NOK
C
1ATB4
GummiCast IronHåndhjul415NOK
C
1ATB5
GummiCast IronHåndhjul424NOK
D
1ATB8
GummiCast IronHåndhjul293NOK
C
1ATB1
GummiCast IronHåndhjul355NOK
C
1ATB2
GummiCast IronHåndhjul398NOK

Frostsikker vannlokk, antisifon, 1/2 "innløp

Frostsikre kraner er installert og på utsiden av bygninger for å gi vannforsyning utenfor bygningen og forhindre frysing av rør om vinteren. Kranen er laget av forkrommet messingkonstruksjon vurdert for å håndtere trykk opp til 125 PSI. De har en robust anti-hevert kuleventil for å forhindre utilsiktede lekkasjer og for anti-tilbakestrømningsbeskyttelse. Sillcock kraner er utstyrt med et ergonomisk utformet håndhjul for enkel lukking og åpning av ventilen. Velg fra et bredt utvalg av frostsikre sillcock-kraner og i keramikk-, gummi- og messingskiver på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?