Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ATB1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB

APPROVED VENDOR 1ATB1 Anti-hevert Frost Proof Sillcock 4 In

På lager
Vare: AA8YJB Modell: 1ATB1
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrostsikker Sillcock
Body MaterialForkrommet messing
SkivtypeGummi
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeLoddekopp eller MNPT
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481801090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL 1APY7Keramisk patronABSKvart sving håndhjul394NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APY9 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1APY9MessingABSKvart sving håndhjul463NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APZ1 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1APZ1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul495NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1APZ2 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Keramisk patronABSKvart sving håndhjul487NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ARA1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Keramisk patronABSKvart sving håndhjul-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ATB2 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GummiCast IronHåndhjul398NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ATB4 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 10 In | AA8YJD 1ATB4GummiCast IronHåndhjul415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB1 Anti-hevert Frost Proof Sillcock 4 In
355NOK / enhet