EDWARDS SIGNALING Primære transformatorer


filtre
Dybde: 2.25 " , vedleggsvurdering: Ikke rangert , Innkapslingstype: Åpen , Høyde: 2.13 " , Hz: 50/60 , Inngangsspenning: 120 VAC , Montering: Fot , Fase: 1 , Primær spenning: 240 VAC , Temp. Stige: Ikke rangert
StilModellUtgangsspenningPower RatingSekundær spenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
592Y
-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
RFQ
B
598Y
-20/30/30VA8 / 16 / 24V---
RFQ
C
599Y
-40VA24V---
RFQ
D
590Y
-5VA10V---
RFQ
E
596
6/12/18 VAC--10 ved 6 VAC, 15 ved 12/18 VAC2.5 "345NOK
B
598
8/16/24 VAC--20 ved 8 VAC, 30 ved 16/24 VAC2.94 "435NOK
A
592
8/16/24 VAC--10 ved 8/16 VAC, 20 ved 24 VAC2.5 "368NOK
D
590
10 VAC--52.31 "309NOK
F
591
16 VAC--102.31 "244NOK
C
599
24 VAC--402.94 "471NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?