VESTIL RDC Series Deluxe roterende trommelvogner


filtre
Caster Dia .: 5" , hjultype: 2 Stiv, 2 Svingbar , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Dybde: 42 " , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Bredde på hjul foran: 1.25 " , Håndtakslengde: 34 " , Håndtaksmateriale: Wood , Høyde: 27.5 " Inkluderer: Handle , Lengde: 42 " , Vektgrense: 1000 lbs. , Antall hjul: 4 , Bredde på hjul bak: 1" , Bredde: 19 "
StilModellCaster materialeMateriale på fremre hjulMateriale på hjul bakPris (eks. mva)
A
RDC-1000-5PO
polyolefinpolyolefinpolyolefin4 121 NOK
B
RDC-1000-5PU
Poly på stålPoly på stålPoly på stål4 766 NOK
C
RDC-1000-5SS
StålStålStål4 166 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?