VESTIL RDC-1000-5PO roterende trommelvogn, polyhjul, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XXJ Modell: RDC-1000-5PO

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyolefin
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Dybde42 "
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyolefin
Bredde på hjul foran1.25 "
Handle Lengde34 "
HåndteringsmaterialeWood
Høyde27.5 "
InkludererHandle
Lengde42 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Generell dybde42 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakpolyolefin
Bredde på hjul bak1"
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeMateriale på fremre hjulMateriale på hjul bakPris
VESTIL RDC-1000-5PU roterende trommelvogn, poly-på-stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7XXK RDC-1000-5PUPoly på stålPoly på stålPoly på stål4 766 NOK
VESTIL RDC-1000-5SS Roterende trommelvogn, stålhjul, 1000 Lb. Kapasitet | AG7XXL RDC-1000-5SSStålStålStål4 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RDC-1000-5PO roterende trommelvogn, polyhjul, 1000 Lb. Kapasitet
4 121 NOK / enhet