LASCO Kvinnelig adapter


filtre
Body Material: PVC , Samsvar: ASTM , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1435-010
GråSett inn x FNPT2.66 "270 psi @ 73 grader F1"51NOK
A
1435-012
GråSett inn x FNPT2.85 "220 psi @ 73 grader F1.25 "65NOK
A
1435-007
GråSett inn x FNPT2.54 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "45NOK
A
1435-020
GråSett inn x FNPT3.08 "170 psi @ 73 grader F2"129NOK
A
1435-005
GråSett inn x FNPT2.51 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "43NOK
A
1435-015
GråSett inn x FNPT3.03 "200 psi @ 73 grader F1.5 "78NOK
B
435010
HvitStikkontakt x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
B
435012
HvitStikkontakt x FNPT2.19 "-1.25 "16NOK
B
435020
HvitStikkontakt x FNPT3.25 "-2"24NOK
B
435025
HvitStikkontakt x FNPT3.78 "-2.5 "54NOK
B
435005BC
HvitStikkontakt x FNPT1.74 "-1 / 2 "6NOK
B
435050
HvitStikkontakt x FNPT5"-5"248NOK
B
435060
HvitStikkontakt x FNPT5.74 "-6"490NOK
C
435080
HvitStikkontakt x FNPT9.25 "-8"890NOK
B
435007BC
HvitSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "11NOK
B
435015
HvitStikkontakt x FNPT2.24 "-1.5 "18NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?