Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 435015 kvinnelig adapter 1-1 / 2 tommers glid x Fpt | AF7PUB 22FJ09

LASCO 435015 Hunnadapter 1-1/2 tommers slip x fpt

På lager
Vare: AF7PUB Modell: 435015Kryssreferanse: 22FJ09

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x FNPT
Lengde2.24 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 435010 hunnadapter 1 tommers glid x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010HvitStikkontakt x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
LASCO 435005BC kvinnelig adapter 1/2 tommers glid x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCHvitStikkontakt x FNPT1.74 "-1 / 2 "6NOK
LASCO 435007BC kvinnelig adapter 3/4 tommers slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCHvitSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "11NOK
LASCO 1435-007 Adapter for kvinnelig adapter x Fnpt 3/4 tommers Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007GråSett inn x FNPT2.54 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "45NOK
LASCO 1435-020 kvinnelig adapterinnsats x Fnpt 2 tommers Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020GråSett inn x FNPT3.08 "170 psi @ 73 grader F2"129NOK
LASCO 435012 hunnadapter 1-1 / 4 tommers glid x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012HvitStikkontakt x FNPT2.19 "-1.25 "16NOK
LASCO 435020 hunnadapter 2 tommers glid x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020HvitStikkontakt x FNPT3.25 "-2"24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 435015 Hunnadapter 1-1/2 tommers slip x fpt
18NOK / enhet