DWYER INSTRUMENTS TID-serie temperatur- / prosessindikatorer


filtre
Nøyaktighet: 1% , Koblingstype: Skrueterminal , Gjeldende område: 4 til 20 mA , Vis sifre: 3 sifre , Visningsområde: -999 til 999 , Visningstype: Rød LED , Passer inn: 2.8" x 1.14" utskjæring , IP-vurdering: IP 64 , Monteringstype: Klipp , Utgangsspenning: 5 / 12V DC
StilModellVis enheterKrav krevesTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A
TID-3100
-110V AC-Prosess879NOK
A
TID-3400
-24V AC / 600-Prosess879NOK
A
TID-3200
-230V AC-Prosess890NOK
A
TID-1220
°C230V AC-58 ° til 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor705NOK
A
TID-1120
°C110V AC-58 ° til 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor782NOK
A
TID-1110
°F110V AC-58° til 302° FTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor751NOK
A
TID-1210
°F230V AC-58° til 302° FTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor705NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?