HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette sikkerhetskleddkontakter, 2/3 / 4-polet


filtre
Antimikrobiell: Nei , Farge: Svart, hvit , Karakter: Industriell / kommersiell , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 66 , Materiale: Kompositt , Montering: Ledningsmontert , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Innhyllet , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellLengdeampsKabelrekkeviddeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
A
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930"1L5-20RL5-20R23-ledning1 922 NOK
B
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930"2L6-20RL6-20R23-ledning1 886 NOK
C
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930"2L7-20RL7-20R23-ledning1 885 NOK
D
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930"-L5-30RL5-30R23-ledning2 284 NOK
E
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150"-L15-30RL15-30R34-ledning2 741 NOK
F
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150"-L17-30RL17-30R34-ledning2 795 NOK
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150"2L14-20RL14-20R34-ledning2 246 NOK
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150"3L15-20RL15-20R34-ledning2 281 NOK
I
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150"5L16-20RL16-20R34-ledning2 366 NOK
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150"-L21-20RL21-20R45-ledning2 478 NOK
K
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150"-L14-30RL14-30R34-ledning2 646 NOK
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150"-L16-30RL16-30R34-ledning2 827 NOK
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150"-L21-30RL21-30R45-ledning3 386 NOK
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-ledning2 425 NOK

Vanntette sikkerhetskleddkontakter, 2/3 / 4-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems vanntette Safety-Shroud Twist-Lock-kontakter forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige, vanntette kontaktene har PBT-hus med en polykarbonatterminalholder og en vanntett kjertel i neopren for slagfasthet og holdbarhet. De har et overlegent snoregrep som beskytter trådavslutningen mot overflødige belastninger og en lukkehette for miljøforsegling når enheten ikke er i bruk. Velg mellom et stort utvalg av disse svart / hvitt -fargede 20 / 30A -kontaktene, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 120 /208, 125, 250, 277, 480 og 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?