CHERNE Clean-Out gripeplugger


Cherne Clean-Out Gripper plugger brukes til å tette rør med skadede gjenger. De har glassforsterket ABS-plastkonstruksjon med en naturgummigjenget O-ring og rustfri stålmutter for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris (eks. mva)
A
270168
2"2.2 "til 2.5"17 psi/40 fot.1.9 "215NOK
A
270178
3"3.23 "til 3.5"17 psi/40 fot.2.2 "190NOK
A
270138
3.5 "3.78 "til 4.25"17 psi/40 fot.2.2 "252NOK
A
270188
4"4.22 "til 4.6"17 psi/40 fot.2.2 "256NOK

Egenskaper

  • Cherne Clean-Out Gripper-plugger kan håndtere et maksimalt hodetrykk på 40 fot og maksimalt mottrykk på 17 PSI (1.2 bar).
  • O-ringene deres gir en positiv lufttett forsegling i driftstemperaturer fra 0 til 125 grader F.
  • Disse pluggene er sorte for blanding med støpejernsrør.
  • De er i NPT-størrelse med nominelle størrelser fra 2 til 4 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere og fjerne disse Clean-Out Gripper-pluggene?

  • For å installere disse pluggene, plasser dem i rense-T-stykket eller ønsket rør ved å løsne mutteren. Trekk til mutteren etter montering.
  • For å fjerne disse pluggene, løsne mutteren og fjern deretter fra røret eller rense-T-stykket.

Hva er punktene å huske før du installerer disse pluggene?

  • Velg en plugg med riktig størrelse i henhold til røret.
  • Mål alltid det maksimale mottrykket som pluggen må tåle. Velg pluggen deretter.
  • Rengjør røret for rusk eller fremmedlegemer for å redusere skade på pluggen. Rengjør pluggen med mild såpe og vann uten å bruke rengjøringsmiddel.
  • Sjekk pluggen for sprekker, korrosjon, kutt, lekkasjer eller løse beslag.

Hvordan lagrer jeg disse Cherne Clean-Out Gripper-pluggene?

Disse pluggene må oppbevares på et tørt sted under 110 grader F og vekk fra sollys og ozon eller ultrafiolette lyskilder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?