Wash-Ware sirkulære vaskefontener


filtre
Farge: Svart og Sølv , Dreneringstype: Gulvuttak , Strømningshastighet: 0.50 GPM , Materiale: Rustfritt stål og vinylbelagt galvanisert stål , Driftstrykk: 30-120 , Total høyde: 44 "
StilModellDriftstypeTotal lengdeSamlet breddeFolk tjentePris (eks. mva)
A
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Fot trykknapp54 "54 "869 909 NOK
B
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Fot trykknapp38.25 "38.25 "668 799 NOK
C
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Infrarød sensor38.25 "38.25 "673 474 NOK
D
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Infrarød sensor54 "54 "890 313 NOK

Wash-Ware sirkulære vaskefontener

Acorn Wash-Ware sirkulære vaskefontener er hånd-, øye- og ansiktsvaskestasjoner for bruk i skoler, kontorer, parker og varehus. Disse vaskefontenene gir håndfri betjening via en fotpedal eller en sensorbetjent mekanisme, og reduserer dermed risikoen for forurensning i svært befolkede områder. De har rustfri og vinylkledd galvanisert stålkonstruksjon for høy slitasje- og korrosjonsmotstand og en bred skål som kan romme opptil 6 (3506-serien) eller 8 personer (3508-serien). Disse fontenene er utstyrt med en kran for å levere strømningshastigheter på opptil 0.5 gpm og et P-felleavløp for å forhindre utilsiktet drenering av verdisaker. De er ASSE 1070-kompatible for å opprettholde temperaturen på vannet. Utvalgte modeller (halvsirkulære vaskefontener) har halvsirkulære skåler for enkel montering i hjørner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?