Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 tommer størrelse, 2.2 tommer lengde, 17 psi | AD2EVU 3NVX3

CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 tommer størrelse, 2.2 tommer lengde, 17 psi

På lager
Vare: AD2EVU Modell: 270138Kryssreferanse: 3NVX3
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
Lengde2.2 "
MaterialeGlassforsterket ABS-plast
Maks. Mottrykk17 psi/40 fot.
Nominell størrelse3.5 "
Område3.78 "til 4.25"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926904510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdePris
CHERNE 270178 Clean Out Plug, 3 tommer størrelse, 2.2 tommer lengde, 17 psi | AB3WRL 1VNG2 2701783"3.23 "til 3.5"17 psi/40 fot.2.2 "190NOK
CHERNE 270188 Clean Out Plug, 4 tommer størrelse, 2.2 tommer lengde, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "til 4.6"17 psi/40 fot.2.2 "256NOK
CHERNE 270168 Clean Out Plug, 2 tommer størrelse, 1.9 tommer lengde, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "til 2.5"17 psi/40 fot.1.9 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 tommer størrelse, 2.2 tommer lengde, 17 psi
252NOK / enhet