HONEYWELL Kort rullespakaktuator Premium miniatyr snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 0.82 " , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Husmateriale: PCT Polyester termoplast , Lengde: 1.14 " , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Kort rullespak
StilModellSpenningsverdierKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grader til 180 grader F1mm0.25 oz.120NOK
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader til 180 grader F0.032 "0.67 oz.168NOK
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader til 180 grader F0.032 "0.67 oz.100NOK
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader til 180 grader F0.032 "0.67 oz.86NOK
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 grader til 180 grader F0.041 "0.25 oz.78NOK
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 grader til 185 grader F0.034 "1.00 oz.82NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?