CHIEF Birotational hydraulisk girpumpe / motor


filtre
Dekselmateriale: Aluminium / Støpejern , Bolig: Aluminum , Maks. RPM: 3600 , Montering: 2 bolter SAE A , Rotasjon: Venstre
StilModellForskyvningLengdePris (eks. mva)
A
CBD-F306-APA
0.363.873 768 NOK
B
CB2A-F7SFA
0.484.012 387 NOK
A
CBD-F310-APA
0.614.123 166 NOK
B
CB2A-F11SFA
0.734.25 "2 927 NOK
C
CBD-F314-APA
0.854.353 313 NOK
A
CBD-F330-APA
1.224.723 532 NOK

Birotational hydraulisk girpumpe / motor

Chief hydrauliske girpumper er designet for å pumpe svært viskøse væsker som olje, maling og harpiks ved hjelp av to sammenkoblede gir for en positiv forskyvning. Disse enhetene har et aluminiumshus med en trykklagerdesign for minimal intern friksjon og mot urviseren (venstre) for å eliminere pulsasjoner, selv ved en hastighet på 3600 o / min. De er videre integrert med en selvfyllende kapasitet for å produsere et delvis vakuum som gjør at atmosfærisk trykk kan tvinge væsken inn i innløpssiden. Velg mellom et omfattende utvalg av disse toveis girpumpene, tilgjengelig i forskyvningsområder opptil 1.22 Cu. inn/revolusjon på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?