PARKER Industrielle messingkuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Messing , Setemateriale: PTFE , Form: På linje , Trådstørrelse: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingstypeHandleMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturStilGjengetypePris (eks. mva)
A
MV708-4
PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CMann til kvinneMannlig rør208NOK
RFQ
B
MV709-4
PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CKvinne til KvinneKvinnelig rør236NOK
RFQ
C
V509P32
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 971 NOK
RFQ
C
V509P24
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 514 NOK
RFQ
C
V509P16
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn655NOK
RFQ
C
V509P20
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 194 NOK
RFQ
C
V509P8
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn336NOK
RFQ
C
V509P12
NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn496NOK
RFQ

Industrielle messingkuleventiler

Parkers industrielle kuleventiler er designet for å regulere væskestrømmen i en enkelt retning og er ideelle for tunge lastebiler, landbruksrørledninger, byggeplasser og væskeledninger. De er laget av forkrommet messing og er i stand til å motstå et maksimalt arbeidstrykk på 600 PSI. Disse kuleventilene i messing har stållagde, kvart-omdreiningshåndtak for å tillate positiv stoppvirkning for full avstengning, og PTFE-tetninger for lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller har nylondekket stålhåndtak. Velg mellom et bredt utvalg av kuleventiler, tilgjengelig i lodde til lodde, hann til hunn og hunn til hunn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?