PARKER MV709-4 Kuleventil, Messing, In Line, NPT, 34 bar

Vare: BT6KLX Modell: MV709-4
236NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypePT
HandleForkrommet stål
Maks. Driftstrykk34 Bar
Maks. Driftstemperatur148 grader C
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Driftstemperatur-37 grader C
SetematerialePTFE
FormPå linje
StilKvinne til Kvinne
Trådstørrelse1 / 4 "
GjengetypeKvinnelig rør

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHandleMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturStilGjengetypePris
PARKER V509P12 Kuleventil, 3/4 tommers utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACJ V509P12NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn496NOK
RFQ
PARKER V509P16 kuleventil, 1 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACL V509P16NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn655NOK
RFQ
PARKER V509P20 Kuleventil, 1 1/4 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACP V509P20NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 194 NOK
RFQ
PARKER V509P32 Kuleventil, 2 tommers utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACQ V509P32NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 971 NOK
RFQ
PARKER V509P24 Kuleventil, 1 1/2 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACR V509P24NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 514 NOK
RFQ
PARKER V509P8 Kuleventil, 1/2 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACW V509P8NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn336NOK
RFQ
PARKER MV708-4 Kuleventil, Messing, In Line, NPT, 34 bar | BT6KLU MV708-4PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CMann til kvinneMannlig rør208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV709-4 Kuleventil, Messing, In Line, NPT, 34 bar
236NOK / enhet