ROTOZIP Flerbruksspiralsagbiter


filtre
StilModellSkjæredybdeDiameterMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
XB-MP2
1"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "184NOK
B
XB-DC1
1"1 / 4 "Carbide2.5 "1 / 4 "273NOK
C
SC4
1.5 "1 / 8 "-2"-141NOK

Flerbruksspiralsagbiter

Rotozip flerbruksspiralsagbits brukes til å skjære gjennom tre, glassfiber, OSB, laminater, plast og vinyl/aluminiumbekledning. Disse bitene har en ikke-skjærende spiss som har en glatt og matt ende som kjører en boks, panel eller ramme uten å kutte i den. Dette forhindrer skade på underliggende overflater eller gjenstander. De har et karbid/HSS-hus for å tilby skjærehastighet på opptil 33000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?